Akuga jootekolb + plastikeevitus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akuga jootekolb + plastikeevitus
Terviklik komplekt lihtsate plastikosade parandamiseks ja üldiseks jootmistööks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastikparanduste tegemiseks lõhede, pragude või aukude puhul ning üldiseks jootmistööks
Kerge käsitsemine tänu akutoitele
Mitmekülgne kasutamine tänu suurele tööotsikute valikule
Lisatarvikud erinevateks töödeks
- Parandustööd klambritega
- Plastiribadega keevitamine
- Tugevdusmattide/võrkude kinnitamine
- Jootmistööd
- Termokahanev rüüs
Komplektis:
- 1x juhtmeta plastkeevitusraud kaitsekorgiga
- 1x laadimiskaabel USB Micro USB (230 V adapterit ei kuulu komplekti)
- 1x klambrite kinnitus
- 1x kinnitus plastribade keevitamiseks
- 1x otsik tugevdusmattide/võrkude kinnitamiseks
- 1x jootekolvi otsik
- 1x kitsa jootekolvi otsik
- 1x termokahaneva rüüsi otsik
- 50x klambrit U-kujulist 0.6 mm Art. 0480206030
- 50x klambrit U-kujulist 0,8 mm Art. 0480206031
- 6x PE parandusribad 3.8 mm Art. 0480206035
- 6x PP parandusribad 5.2 mm Art. 0480206036
- 6x PS parandusribad 3.7 mm Art. 0480206037
- 6x ABS parandusribad 3.8 mm Art. 0480206038
- 6x PP parandusribad 3.75 mm Art. 0480206039
- 2x tugevdamismatid 100 x 50 mm Art. 0480206045
Märkus
Ettevaatust! Turvalisusega seotud komponentidega parandamine on keelatud!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!