Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ETS 12-125-A akuga ekstsentriklihvija
Kompaktne 12 V juhuslik ekstsentriklihvija, millel on suurepärane tasakaal, tagades optimaalse tööriista kontrolli
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kerge ja kompaktne konstruktsioon
Kerge lihvimine isegi kitsastes oludes.
Kiiruse reguleerimine
Kergeks lihvimiseks, keerukamaks lihvimistööks, värvi eemaldamiseks ning puidu, spooni, värvi, täiteainete ning mineraal- ja akrüülpindade viimistlemiseks.
Ülekoormuskaitse
Väldib mootori ja aku ülekoormuskahjustusi.
Pikk mootori kasutusiga
Tõhus, vähese hooldusvajadusega ja võimas harjadeta EC mootor.
Li-Ion aku ja informatsioon akulaetustaseme kohta
Pikk tööaeg ühe laadimisega. Aku laetustaseme indikaator kuvab aku laetuse olekut.
Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akudega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!