Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akuga ehitusplatsi raadio BR 18-DAB+ M-CUBE
Tugev ja mitmekülgne korraliku heliga juhtmeta raadio ehitusplatsidele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Erinevad taasesitusrežiimid erineva muusikavaliku jaoks
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimaalne helikvaliteet erinevate rakenduste jaoks tänu eelmääratletud ekvalaiseri sätetele ja võimsale helisüsteemile
- 2x 2-tollised kõrg- kuni keskmise sagedusega kõlarid, kumbki 10 W
- 1x 6-tolline subwoofer 30 W
Erinevad välised ühendamisvõimalused
- 5 V / 2 A USB-A tüüpi ühendus kaasaskantavate seadmete laadimiseks ja USB-seadmete taasesituseks, mille maksimaalne salvestusmaht on 64 GB
- 9 V / 2 A USB-C tüüpi ühendus kaasaskantavate seadmete kiireks laadimiseks
- AUX-sisend muusika taasesitamiseks kaasasoleva AUX-kaabli kaudu
Kummeeritud korpus, IPX6 kaitseaste ja mugav lukustusasendiga kandesang
Menüüs navigeerimine 28 keeles erinevatele süsteemiseadetele, nt
- Äratuskell ooterežiimis
- Ekraani heledus
- Jaamade skaneerimine
Ajutine toide 18 V M-CUBE aku kaudu või püsitoide kaasasoleva toiteadaptri kaudu
M-CUBE aku laadimiseks on vajalik M-CUBE laadija.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!