Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akrüülhermeetik
Siseruumides asuvate vähese liikumisvõimega vuukide tihendamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane haarduvus kaubanduses saadaolevate värvide ja krohvidega ning seda saab nii värvida kui ka üle krohvida
- Tootel on lai kasutusvaldkond ja see sobib siseruumides asuvatele ühendustele, mis alluvad väikesele paisumisele
- Silikoonivaba
- Vastupidav kulumisele, ilmastikule ja UV-kiirgusele
- Ei sobi kasutamiseks DIN 18540 kohastes hoonete ehitusvuukides
- Värvi ja klaaskoostiste suure arvu tõttu on vaja toodet eelnevalt katsetada, et välistada võimalikud koostoimed
- Olge ettevaatlik täielikult üle värvitud tihendusliidete suhtes. Neisse kipuvad vuugi liikumisel tekkima praod, kuna pealekantud värv on üldiselt vähem elastne kui hermeetik ja põhjustab hiljem värvis pragusid
- Tardumiskiirus sõltub pealekandmistemperatuurist, ilmast ja alusmaterjali niiskusest. Külma ja niiske ilmaga tardub toode märkimisväärselt aeglasemalt
- Tuleb järgida vuugimõõtmeid, eriti laiad vuugid tuleb eelnevalt täita PE-tugiplaadiga
- Parkhapet sisaldavas puidus võib esineda värvimuutusi
- Mitte kasutada koos eelpressitud tihenduslintidega
- Ei sobi õõnsuste ühendamiseks ega täitmiseks
- Kuna lakkide ja klaaside koostisi on lai valik, katsetage esmalt ka ise, eriti alküüdvaikvärvide ja pulbervärvitud alumiiniumi puhul
- Kõvenemisfaasis tuleb tagada piisav ventilatsioon
- Paksem kate pikendab kõvenemisaega
Testitud kooskõlas standardiga EN 15651, Osa 1
- Põlemiskäitumine: Klass E
- Stabiilsus koormuse all: ≤ 5%
- Mahukadu: ≤ 45%
- Tõmbekäitumine pärast vette kastmist (temperatuuril 23 °C), kõrgtugev: ≥ 25%
- Vastupidavus: Läbitud
Ehitusmaterjali klass B2 vastavalt standardile DIN 4102
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Pragude ja krohvi, betooni ja kipsi kahjustuste tihendamiseks.
- Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja määrdevabad
- Kruntvärv, nt , parandab imavate või poorsete pindade nakkumist
- Järgige ülevaatelehte „Üldmärkused hermeetikute kasutamise kohta“. Lisateave tehnilisel teabelehel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!