Iselukustuv mutter Äärikuga, rihveldatud peaalusega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Iselukustuv mutter Äärikuga, rihveldatud peaalusega
Kuuskantmutter, äärik, rihveldatud peaalune, iselukustuv keere, A4-80 roostevaba teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldine:
Iselukustuv mutter sisaldab sisekeerme iselukustumisfunkts. Seda tuntakse muudet. keermeprofiilina ja see koosn. kiilpindadest. Need kiilpinnad on suunatud poldi koormussuuna poole.
Kiilpindade tõusunurk on 30°, mis tekitab ühend. iseluk. efekti.
Täiendavad tehnilised omadused:
- Passiveeritud, vastamaks ISO 16048-le
- Kaetud GLEITMO 627-ga
Ülevaade eelistest:
- Lihtne paigaldada
- Välistab paigaldusvead (poldi lukustamine läheb meelest ära)
- Saab kasutada keskmise tolerantsikl. stand. väliskeermeid (polte)
- Pinge ühtlane jaotumine kõigile keermetele
- Väldib keermete eemaldamist
- Kulutõhus lukustuslahendus, kuna lisaosi ei ole vaja
- Säilitab eelkoormuse funktsionaalsete häireteta
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!