Adapterikaabel DoIP
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Adapterikaabel DoIP
Adapterkaabel Jaguari, Land Roveri ja Volvo sõidukite diagnostikakommunikatsiooni jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DoIP (Diagnosis over Internet Protocol) adapterkaabel
Kate:
Jaguar:
Land Rover:
Volvo:
Spetsiaalselt Jaguari, Land Roveri ja Volvo sõidukitega suhtlemiseks Interneti (Ethernet) protokollide kaudu.
Kate:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
KasutusalaSõiduki diagnostika
JuhisedSisestage adapterkaabel sõiduki OBD-pistikupessa ja ühendage see diagnostikaliidesega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!