Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- 32,5% vesilahus lämmastikoksiidi emissiooni vähendamiseks
- Vastab ISO spetsifikatsioonile ISO 22241-1
Vältige sattumist nahale, silma ja sõiduki värvile. Valage AdBlue®-d ainult selleks ette nähtud paaki
. Ärge valage diislipaaki. Ärge lahjendage AdBlue®-d veega. Ärge jätke AdBlue®-d otsese päikesevalguse kätte.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Karbamiidi 32,5% vesilahus SCR-katalüüsmuunduriga diiselsõidukitele. Lämmastikoksiidide vähendamiseks heitgaasis, et see vastaks heitgaasistandarditele Euro 4/5 (veoautod) ja Euro 6 (sõiduautod)
Teave AdBlue® lisamise kohta tuleb märkida sõiduki kasutusjuhendisse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!