Abrasiivsed harjad
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Abrasiivsed harjad
Eriti sobilik keevituskohtade, äärte ja servade töötelemiseks. Liivapritsi efekt tagab head nakkuvuse
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiireks aluskihtide, tihenduskomponentide, värvi, rooste, kaitselaki jne eemaldamiseks
Märkus
Ohutusjuhised DBS 3500 pneumaatilise seadme kasutamisel:
- 11 mm rihma maksimaalne kasutusrõhk on 5,2 bar
- 23 mm rihma maksimaalne kasutusrõhk on 6,2 bar
- Mõlemal juhul on maksimaalne kontaktsurve 500 g
Kasutusala
Eemaldab aluskihid, tihenduskomponendid, värvi, rooste ja kaitselaki.
Eriti sobilik keevituskohtade, äärte ja servade töötlemiseks.
Liivapritsi efekt tagab head nakkuvuse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!