Doseerimissüsteem ORSY® 10 jaotussüsteemile
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
Tarnekomplekti sisu
- Tera 40, laius 40 mm, pikkus 19 m
- Tera 60, laius 40 mm, pikkus 21 m
- Tera 80, laius 40 mm, pikkus 25 m
- Tera 120, laius 40 mm, pikkus 28 m
- Tera 180, laius 50 mm, pikkus 28 m
- Tera 400, laius 50 mm, pikkus 28 m
- 1 hoidik
- 1 mähisehoidik
- 10 rulli, suur
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!