Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Abikäiviti 12-V Li-Ion Booster LB 1000
Võimas 12 V käivitusabi professionaalseks kasutamiseks töökojas ja teedel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kvaliteet, jõudlus ja disain
- Sisseehitatud võimas aku, mille käivitusvõimsus on kuni 1000 A
- Sellel on kõige turvalisem ja vastupidavam Li-ioon akutehnoloogia
- Ümberlülitusrežiim annab täiendava lisavõimsuse täiesti tühjale akule
- Vastupidav plastist/kummist korpus elegantse mattmusta disainiga
Intuitiivne ja lihtne kasutada
- Integreeritud kandesang ja klamberkinnitus mõlemal küljel tagavad maksimaalse kaasaskantavuse
- Tänu ergonoomilistele klambritele ja 80 cm pikkusele kaablile (koos klambritega) lihtne ühendada
- LED-ekraanil näidatakse aku sisemist laetuse olekut
- Lihtsa disainiga minimalistlik juhtpaneel
- Sisseehitatud LED-lamp
Kompromissitu ohutus
- Pole tuleohtu tänu Li-ioonakule, tulekindlale korpusmaterjalile ja sisemisele kaitselülitile
- Elektroonika sisemine konstruktsioon koos mitmekordse kaitsega tagab täiesti ohutu töö
Erirežiimi tuleb kasutada äärmise ettevaatusega ja ainult erijuhtudel, sest sädeme ja vale polaarsuse kaitse on välja lülitatud!
Diisel-/bensiinimootoriga ja 12 V elektrisüsteemiga sõidukitele. Sobib igat tüüpi akule.
1. Lülitage sõiduk välja ja eemaldage süütevõti.
2. Ühendage väljalülitatud ja täielikult laetud käivitusabi.
3. Esmalt ühendage punane plussklemm aku plussklemmiga, siis must miinusklemm sõiduki maanduspunktiga.
4. Lülitage käivitusabi sisse ja käivitage sõiduk.
5. Vajaduse korral lülitage ümberlülitusrežiim sisse, kui sõiduki aku on sügavalt tühjenenud või kui käivitusvõimsus ei ole piisav.
6. Lülitage käiviti välja, seejärel eemaldage esmalt miinusklemm ja seejärel plussklemm.
7. Laadige käivitusabi uuesti.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!