Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Avakäiviti, 12/24 V
Professionaalne abikäiviti 12V ja 24V elektrisüsteemiga sõidukite mobiilseks käivitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võimas ja kasutajasõbralik
Kaasas kaks kvaliteetset võimsat starterakut
Täielikult isoleeritud, nurga all olevad tugevad klambrid pikkade, väga painduvate kaablitega
Ekraan sisemise aku ja sõiduki aku laetuse kontrollimiseks
Lisatud turvalisus
Kergesti vahetatav lühise/ülekoormuskaitse
Akustiline vastupidise polaarsuse hoiatus
Kaitse voolupingete eest
Võimalike akugaaside kontrollitud eemaldamine voolikusüsteemi ja ventilatsiooni abil
Tarnekomplekti sisu
1x laadija
1x ühenduskaabel seadme ja sigaretisüütaja vahel
1x kasutusjuhend
Seadet võivad kasutada ainult kvalifitseeritud volitatud isikud. Kõik seadme kasutuselevõtu, kasutamise ja hooldamisega seotud isikud peavad olema vastavalt kvalifitseeritud.
Diisel-/bensiinimootoriga ja 12V või 24V elektrisüsteemiga sõidukid.
1. Määrake sõiduki elektrisüsteem vastavalt tootja spetsifikatsioonidele ja veenduge, et seade eraldab vastavat pinget
2. Lülitage sõiduk välja ja eemaldage süütevõti
3. Ühendage starter, kui see on välja lülitatud. Esmalt ühendage punane plussklemm akuga + seejärel must miinusklemm sõiduki maandusega
4. Lülitage starter sisse ja käivitage sõiduk
5. Lülitage starter välja, seejärel eemaldage esmalt miinusklemm ja seejärel plussklemm
6. Laadige starterit vähemalt 24 tundi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!