Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® plus VG 4 ehituskruvi Terasest tsingitud, täiskeermega, peitpea, freesitaskud
Spetsiaalne täiskeermega kruvi süvistatud peaga koos freesitaskutega universaalseks kasutamiseks suure kandevõimega puit-puit, puit-metall ühenduste või tugevduste jaoks konstruktsiooni-puitkonstruktsioonis, mis nõuavad ka väikest serva- ja kruvivahet, kuivades või märgades siseruumides
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne positsioneerimine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsiku muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Puhas süvistus pehmepuidus või puitmaterjalis
- Kruvipea lihtne puitu süvistamine tänu optimeeritud freespesadele
- Laastudeta puurimine kaetud puitlaastplaatidesse tänu täiustatud freesimisele ja rohkematele freespesadele läbimõõdul kuni ∅ 4,5 mm
- 90° pea sobib ideaalselt metallsüvendiga tarvikutesse
Visuaalselt atraktiivne süvistatud viimistlus puit-puitrakendustes või täpne süvistatud viimistlus metall-puitrakendustes tänu uuenduslikele freesitud taskutele
- Optimaalne tasakaal kokkutõmbamise ja süvistamise vahel
- Täiuslik süvistamine kaetud puitlaastplaadis
- Süvistatud pea puhas viimistlus täispuidust
- Pidurdusefekt metallile ja freesimine puidule
- Optimeeritud freesimistaskute arvule olenevalt rakendusest
Suurim jõuülekanne tõmbe- ja survesuunas
- Sümmeetriline suure jõudlusega keere, mis sobib puuriotsaku eelpuurimisvõimega
- Suure koormusega puidu/puidu ühenduste jaoks olenemata koormuse suunast
Kompaktsed kruviühendused ja väikesed materjali ristlõiked tänu tõhusale puuriotsale
- Äärmiselt lühikesed lubatud servavahed nt. 3xd, muutes 8 mm ASSY kruvid ∅ kasutatavaks 60 mm tala laiuste jaoks
- Ettepuurimine pole vajalik
- Puit ei lõhene ega purune
- Vähesem jõu vajadus pikkade kruvide sissekeeramisel
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Universaalselt kasutatav puitkonstruktsioonide suure kandevõimega ühenduste jaoks tõmbe- või surveterase-puitühendustele koormatud ühenduste jaoks
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt liitmik/metall/puit või plekk/puit ühendusi, mis on mõeldud suure koormusega väljatõmbejõu rakendamiseks. Suurem kruvi väljatõmbejõud saavutatakse tänu maksimaalsele keermepikkusele.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Kõrgkvaliteetne pinnakaitse, tsingitud, kroom(VI)-vaba, kihipaksus 8 µm
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates ∅ > 4 mm-st kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Põiksuunalise surve korral tuleb koormuse ühtlaseks ülekandmiseks kasutada survejaotusplaati. Kruvipea peab olema survejaotusplaadiga samal tasapinnal. Kasutage vajadusel peitpeaga täiskeermega kruvisid. Terasplaadi paksus tuleb mõõta selliselt, et oleks tagatud ühtlane koormuse jaotus kruvidele
- Puitdetailide tugevdamiseks tõmbekoormuse all kiu suhtes täisnurga all tuleb kasutada vähemalt 2 kruvi. Kui sissekeeramissügavus on vähemalt 20 x d pragudele kalduvast alast kõrgemal või madalamal, kusjuures d on kruvi väliskeerme läbimõõt, võib kasutada ainult ühte kruvi
- Kui metalli-puidu ühendamiseks kasutatakse peitpeakruve, peavad ühendatavas metallis olema sobivad süvendid
- Koormusttaluva puidu-metalli ühenduse jaoks tuleb ASSY kruvid pingutada kindla pöördemomendini. Pöördemoment = vajalik põhipöördemoment × 1,2 < 90% purunemismomendist
- Pikkade kruvide jaoks, mis on paigutatud ristikujuliselt või kitsa servavahega kruviplokki, on soovitatav puurida juhtavad või kasutada kruvide ristumist.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!