Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® 4 peitpeaga freestaskutega üldkruvi Terasest tsingitud osakeermega freespesapeitpeakruvi
Universaalne osakeermega kruvi puit-puitühenduste kiireks ja lõhevabaks kinnitamiseks mööbliehituses, siseviimistluses või puitkonstruktsioonides kuivades või kaitstud siseruumides.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikuvahetusi, 1 otsik paljude kruviläbimõõtude puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Tänu freesosale istub kinnitatav detail tihedalt aluspinna vastu
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse.
- Säästab paigaldustööriistu
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdus tänu kõrgematele keermeküljele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Tänu freestaskutele peal all istub kinnitatav detail tihedalt aluspinna vastu
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
ETA-11/0190 heakskiidetud
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. Kasutage Würth puiduehitustarkvara 5 mm läbimõõduga ASSY kruvide dimensioneerimiseks
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage roostevabast terasest kruvisid 4 A2 või A4 ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadi kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plastankrute puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea.
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Paralleelkinnitus suurusega RW30 on saadaval aknarakenduste jaoks, mille läbimõõt on 6 mm. See lihtsustab kombineerimist RW30-ga varustatud AMO kruvidega.
Kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühenduste jaoks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühendusi. Sellisel juhul paikneb keere täielikult alumises teises komponendis.
Kasutusklassides 1 ja 2 (alates läbim. > 4 mm)
- Kvaliteetne pinnakaitse tsingisinine passiiveeritud kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini. 4 mm A2K 5 µm, alates läbim. 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus
- Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates läbim. > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kruvide puhul alates diameetrist. 4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passiveerimine, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
- Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks.
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks.
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-keeret
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!