Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® 4 JH naelutusplaadi kruvi Tsink-flake-kattega teras, täiskeere, ümarpea
Ümarpeaga täiskeermega kruvi, mille alaküljele on kinnitatud keermeta osa tugevdus plekkosade ja metalltarvikute lõtkuta kinnitamiseks puitkonstruktsioonidesse C4 atmosfääriga välitingimustes
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Rohkem jõudu tänu suuremale kontaktalale otsiku juures
- Suurem stabiilsus ja täpne paigutamine tänu otsiku tihedale sobivusele kruvikinnituses
- Ühe käega kasutamine ja suurepärane tugi paigutamisel tänu sobivale süvendile
- Vähem otsikuvahetusi, kuna üks otsik katab suure hulga valdkondi
- Ühildub varasema AW-otsikuga
Oluliselt väiksem jõuvajadus kruvi sissekeeramisel
- Väike lõtk keermeta osa sisestamisel tänu otsfreesi siirdemõjule
- Minimaalne kruvi purunemise risk tänu kõrgele purunemismomendile
- Tänu freesi keermesse integreerimisele väheneb metallilaastudest põhjustatud vigastuste oht
- Töötlusvahendite väiksem kulumine
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne kõvapuidus tänu harvkeermete tugevdatud asümmeetrilisele küljekujule
- Parem tõhus ankurdussügavus suurema keermekülje tõttu
Sujuv keermealgus tagab optimaalse süvistuse ja kruvihaarde
- Minimaalne lõhenemisrisk tänu kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule, mis asuvad freesiga otsaku suhtes vastassuunas
- Väiksema hõõrdega keermepööre võimaldab vähendada kruvi sissekeeramisjõudu
Suured tugevusväärtused ja plastsus
- Kohandatud kuumtöötlus tagab suured tugevusväärtused ja suure plastsuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmestamisel alates läbimõõdust 5 mm kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara ∅
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 FT puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja konstrueeritud puidus. Plastankrutega kasutamisel valdkondades, kus ka kandevõime võib olla väiksem, kasutage ainult kruve, mille keermeotsak ei ole optimeeritud (optimeeritud on näiteks freesiga otsak, puuriotsak, isepuhastuv soon jne), näiteks ASSY D peitpeaga või ümarpeaga kruvid
ETA-11/0190 heakskiiduga
Järgida tuleb Euroopa Tehnilise Heakskiidu (European Technical Approval, ETA) nõudeid.
Väljatõmbejõude kasutavatele terase-puidu ühendustele
Otse pea all algav täiskeere võimaldab nt vastupidavat tarviku-puidu või pleki-puidu ühendust, mis on mõeldud väljatõmbejõu rakendamiseks Maksimaalne keermepikkus suurendab kruvi väljatõmbetugevust.
Sobib kasutamiseks välitingimustes ja kasutusklassis 3 vastavalt standardile EN 1995-1-1
- Tsink-flake-katte viis korda kõrgem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba, 20 µm kihipaksus, 1000 h soolapihukatses vastavalt standardile DIN EN ISO 9227
- Kasutusklass C3 vastavalt standardile EN ISO 12944-2
- Kontraktsioonimõju või pea väljatõmbetakistuse suurendamiseks soovitame kombineerida ASSY 4 jaoks täpse istuga seibidega.
- ASSY kruvid on heaks kiidetud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiget RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puitkonstruktsioonide ühendamiseks. Komponentide optimaalseks koosteks ei tohi fikseeritavad komponendid olla paksem kui keermeta osa paksus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!