Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® 4 CSMP ZiNi MUST puidukruvi Terasest tsink-nikeldatud must osakeermega freesitud peitpea
Universaalne osakeermega kruvi puit-puidu ühenduste (kuusk) kiireks, pragudeta kinnitamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ideaalne jõuülekanne tänu RW-otsikule
- Suurem jõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega kasutamine ja täpne paigutamine tänu tihedale süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikute muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW-otsikuga
Vähendab oluliselt kruvi sissekeeramiseks vajalikku jõudu
- Minimaalne lõhenemine, kui keermeta osa puutub kokku puiduga, mis on tingitud materjali nihkumisest freesiosa poolt
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud sõrmfreesi integreerimisest keermesse
- Paigaldustööriistade vähendatud kulumine
Kõrge ettenihke jõudlusega ülepingutamist ei toimu
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdus tänu kõrgematele keermekülgedele
Sujuv keerme algus tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Minimaalne lõhenemine tänu otsas olevatele kuplikujulistele freesimiselementidele, mis materjali nihutavad
- Minimaalne hõõrdumine keerme sissekeeramisel vähendab vajaliku jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kohandatud kuumtöötlus tagab kõrgtugevad väärtused ja samal ajal suure sitkuse
- Soovitame kasutada oma paigalduse planeerimiseks ja projekteerimiseks Würthi tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide kujundamist saab teostada Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates kruvi läbimõõdust 5 mm
- Sissekeeramise ajal otsiku poolt avaldatava mehaanilise jõu tõttu võib korrosioonikindlus kruvisüvendis väheneda.
- Ärge kasutage kruvi rakendustes, kus on otsene kokkupuude ilmastikuga, ega märgades ruumides, kus atmosfäär sisaldab kloori. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud suurele niiskusele, kasutage ASSY 4 A2 või A4 happekindlast terasest kruvisid ning kui atmosfääris on kloori, siis roostevabast terasest HCR kruvisid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 VG puitlaastplaadikruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja tehispuidus. Kasutage plastankrute puhul, kus ka lubatud koormus võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesiga ots, puurots, soon jne), nagu ASSY D kruvid, millel on peitpea või ümarpea
Kinnitatud vastavalt standardile ETA-11/0190
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud tihedalt kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varre all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud tihedalt kokku tõmbamiseks. Sellisel juhul paikneb keere täielikult alumises komponendis.
Kasutamiseks kasutusklassis 1 ja kasutusklassis 2 (alates > 4 mm)
- Tsink-nikeldatud katte viis korda suurem korrosioonikaitse, kroom(VI)-vaba 8 µm kihipaksus, võrreldes kollaste tsingitud pindadega, 500 tundi soolaudu testi järgi vastavalt standardile DIN EN ISO 9227
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (siseruumides) ja alates läbimõõdust > 4 mm kasutusklassis 2 (märjad alad või kaetud välisalad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- Ei soovitata kasutada parkhapete rikaste puiduliikide või sügavimmutatud puidu puhul märgades ruumides
- Ühendusefekti või pea läbitungimiskindluse suurendamiseks soovitame kasutada toodet koos täpselt sobivate ASSY 4 seibidega
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks kasutage täpselt sobivat RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust detailide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui keermeta osa
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!