Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® 4 ZiNi puidukruvi Terasest tsink-nikkel osakeermega süvistatav freespesaga pea
Universaalne osakeermega kruvi puit-puit ühenduste (kuusk) kiireks, kõrgendatud korrosiooniriskiga kinnitamiseks puitkonstruktsioonis. Sobib kuivadele või kaetud aladele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ideaalne jõuülekanne tänu RW otsikule
- Suurem sissekeeramisjõud tänu suuremale kokkupuutepinnale otsikuga
- Suurem stabiilsus, ühe käega töötamine, täpne asetus tänu tiheda istuvusega süvendile ja otsiku täiuslikule sobivusele
- Vähem otsikute muutusi, üks otsik paljude kruvidiameetrite puhul
- Ühilduvus eelmise AW otsikuga
Kruvi keeramisel tuleb kasutada märgatavalt vähem jõudu
- Vähendab puidu lõhenemist tänu keermeta osas nihkefreesimise efektile
- Minimeeritud kruvide purunemise oht suure purunemismomendi tõttu
- Vähendatud vigastuste oht väljaulatuvate metallilaastude tõttu, mis on tingitud freesvarre integreerimisest keermesse
- Säästab paigaldustööriistu
Ei mingit ülepingutamist või eemaldamist ja suurt ettenihet
- Suurem jõuülekanne lehtpuu puidu puhul tänu tugevdatud, asümmeetrilise keermepinna geomeetriale harvkeermes
- Parem ankurdumine tänu kõrgematele keermepindadele
Sujuv keermestamine tagab kruvi optimeeritud süvendi ja lõike
- Väiksem lõhenemine tänu otsa kuplikujuliste freeselementide siirdemõjule
- Vähendatud hõõrdumine võimaldab vähendada sissekeeramise jõudu
Väga tugev ja vastupidav
- Kuumtöötlus tagab suure tugevuse ja vastupidavuse
- Soovitame kasutada oma koostu planeerimiseks ning dimensioneerimiseks Würth tarkvara või vastavaid projekteerimisabivahendeid. ASSY kruvide mõõtmeid saab määrata Würthi puidukonstruktsioonide tarkvaraga alates 5 mm läbimõõdust kasutage Würthi puidukonstruktsioonide tarkvara
- Mehaaniliste koormuste tõttu kruvi sissekeeramise protsessis võib otsiku juures olev sisemise ajami piirkonna korrosioonikindlus väheneda.
- Mitte kasutada kohtades, kus kruvi on niiskes ruumis või keskkonnas ning kui keskkonnas on klooriaurusid. Kui neid kasutatakse väljas ja ruumides, mis on pidevalt avatud kõrgele õhuniiskusele, kasutage ASSY 4 A2 või A4 roostevabast terasest kruvisid ning kloorisisaldusega keskkondades HCR roostevabast terasest kruvisid
- ASSY 4, ASSYplus 4 ja ASSYplus 4 täiskeermega üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus ja puitmaterjalides. Kasutage plasttüüblite puhul, kus ka kandevõime võib väheneda, ainult kruvisid, millel ei ole optimeeritud keermestatud otsa (freesi ots, puuriotsik, isetõmmatav soon jne), nagu näiteks ASSY D kruvid, millel on peitepea või ümarpea
ETA-11/0190 heakskiidetud
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Puit-puidu ühenduste jaoks, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab puit-puidu ühendusi, mis on mõeldud kokku tõmbamiseks. Kruvikeermed jäävad sissekruvimisel täielikult alumisse ossa.
Kasutusklassi 1 ja kasutusklassi 2 puhul (alates ∅ > 4 mm)
- Viiekordne suurem korrosioonikaitse tänu tsink-nikkelkattega kroom(VI)-vabale 8 µm kihipaksusele võrreldes kollase tsinkkattega pindadega, 500 tundi soolaudu testi järgi vastavalt DIN EN ISO 9227
- Sobib kasutamiseks 1. kasutusklassis (siseruumides) ja alates ∅ > 4 mm diameetrst kasutusklassis 2 (kaetuv välispinnad) vastavalt standardile EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Klassifikatsiooni T2/C2 nõue on täidetud vastavalt standardile prEN 14592:2017 (D)
- Ei soovitata kasutada parkhapete rikaste puiduliikide või sügavimmutatud puidu puhul märgades ruumides
- Ühendamise efekti või pea läbitõmbekindluse suurendamiseks on soovitatav kombineerida täiuslikult sobivate seibidega ASSY 4 jaoks
- ASSY kruvid on lubatud kvaasistaatiliste koormuste jaoks
- Kruvi optimaalseks kasutamiseks tuleb kasutada õiges suuruses RW-otsikut
- Osakeermega kruvid sobivad ideaalselt puidust komponentide ühendamiseks. Osade optimaalse kokkupaneku saavutamiseks ei tohi kinnitatavad osad olla paksemad kui varre pikkus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!