Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® 3.0 tsingitud sinine üldkruvi
Universaalseks kasutamiseks mööbliehituses, kauplustes, siseehituses ja siseviimistluses.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud teras, sinine passiveeritud, täiskeere, peitpea, AW-otsik
Ühendab puitu selle poolitamise asemel
Alusmaterjalid:
Täispuit (okaspuit, saar, pöök, tamm), liimpuit, ristliimpuit (CLT), puiduspoon (okaspuit või BauBuche), OSB ja puitlaastplaat.
Freesipesad - süvistatakse kõikjal!
- Sobib puidule ja furnituurile
- Kaetud puitmaterjalide minimaalne kahjustus
- Pinnal vähem laaste
Asümmeetriline keere– suurem kiirus
- Väike sissekeeramise moment
- Suur ümberpööramisjõud
- Kiirem sissekeeramine kui tavaliste üldkruvidega
- Harvkeere: 5,0–12,0 mm
AW-otsik– rohkem võimsust – suurem kiirus
- Optimaalne jõudude ülekanne
- Väga hea istuvusega
- Kiire asukoht
- Kruvi paikneb kindlalt
- Peaaegu mitte mingit otsiku lahti keeramist
- Ei loperda
- Kruvi pinnakate pole kahjustatud
- Ainult 5 otsiku suurust läbimõõduga 3,0 kuni 12,0 mm
Rõngaskeere - puidu väiksem kalduvus lõheneda, väga vähe purunemisi
- Minimaalsed lõhkumisjõud, eriti äärte lähedale sissekeeramisel
- Sissekeeramise pöördemomendi vähendamine
- Tänu lõikerõngale välditakse suurel määral puidukildude tekkimist
- Ühenduskeere: 5,0–12,0 mm
Kruvid ei sobi kasutamiseks välistingimustes ega ruumidesse, kus on lühiajaline või pidev kõrge niiskustase! Kasutage sellistel juhtudel ASSY® 3.0 A2 roostevabast terasest kruvisid.
ASSY 3.0 üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puitmaterjalides. Plasttüüblite kasutamisel on võimalik kandevõime vähenemine. Seetõttu soovitame plasttüüblites kasutada ainult kruvisid ilma optimeeritud keermeotsteta (puurotsik, ühenduskeere, lõikerõngas, sakiline serv, isepuhastuv soon jms), näiteks Würth ASSY D, koodi algus 0151 (peitpea) ja koodi algus 0153 (ümarpea).
Terasest kruviühenduste korral tuleb terasdetailidesse teha süvistatud puurauk.
Saadaolevad dokumendid:
Puidu mõõtmise tarkvara, koormustabelid ja üksikasjalikud töötlemisjuhised leiate teeninduslehelt: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Puit-puit ja teras-puit ühendused, mööbli ehitus, kaupluste sisustus, kodu sisustus ja siseehitus.
Sissekeeramisnurk 0° kuni 90°. Okaspuidu või okaspuidust valmistatud puidupõhiste materjalide puhul tehakse kruviühendus ilma eelpuurimiseta. Servavahede vähendamiseks võib teha eelnevalt puuritud ava vastavalt südamiku läbimõõdule. Lehtpuidu sisse kruvimisel ettepuurida vastavalt ETA-11/0190.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!