Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASSY® 3,0 tsingitud sinine üldkruvi
Universaalseks kasutamiseks mööbliehituses, kauplustes, liitmike lisaseadmetes ja sisustuses.



Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud teras, sinise kattega, täiskeere, peitpea, AW-otsik
Keeratakse puidu sisse ilma seda lõhestamata.
Asümmeetriline keere – suurem kiirus
- Väike sissekeeramise moment
- Suur ülekeeramisjõud
- Kiirem kruvimine kui tavaliste puitlaastplaadi kruvidega
- Kahekordne keere: 3,0-4,5 mm
AW-otsik– rohkem võimsust
- Optimaalne pöördemomendi ülekanne
- Suurepärane sobivus
- Kiire leidmine
- Kruvi asetub kindlalt
- Praktiliselt ilma otsikut kahjustamata
- Ei loperda
- Kruvi pinnakate pole kahjustatud
- Ainult 5 otsiku suurust läbimõõduga 3,0 kuni 12,0 mm
Rõngaskeere – vähesem lõhenemine ja tagaküljel vähesem kildude teke.
- Väikesed lõhestusjõud, eriti servade lähedale kruvimisel
- Sissekeeramise pöördemomendi vähendamine
- Rõngaskeere-vähesem lõhenemine ja tagaküljel vähesem kildude teke.
Kruvid ei sobi kasutamiseks välistingimustes ega ruumidesse, kus on lühiajaline või pidev kõrge niiskustase! Kasutage sellistel juhtudel ASSY® 3.0 A2 roostevabast terasest kruvisid.
Metallist detailide täpne väljalõige.
ASSY 3.0 üldkruvid on optimeeritud kasutamiseks puitmaterjalides. Plasttüüblites kasutamisel on võimalik kandevõime vähenemine. Seetõttu soovitame plastiktüüblites kasutada ainult ilma optimeeritud keermeotsteta kruvisid (puur, ühenduskeere, rõngaskeere, sakiline serv, isepuhastuv soon jne) plasttüüblites, nt. Würth ASSY D, kood 0151 (peitpea) ja kood 0153 (ümarpea).
Saadaolevad töödokumendid:
Puidu mõõtmise tarkvara, koormustabelid ja üksikasjalikud töötlemisjuhised leiate teeninduslehelt: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Nende kruvide kasutamisel järgige ETA-11/0190 spetsifikatsioone.Lehtpuu sisse kruvimisel puurida vastavalt ETA-11/0190.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!