Sisekuuskantpolt ASME 18.3, terasest legeeritud pinnakatteta UNC (võrreldav meetrilise ISO-keermega)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sisekuuskantpolt ASME 18.3, terasest legeeritud pinnakatteta UNC (võrreldav meetrilise ISO-keermega)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Sulami tugevusklass on võrreldav meetrilise tugevusklassiga 12.9
ASME B 18.3 kohastel silinderpea poltidel ei ole peale märgitud tugevusklassi, kuna ASTM 574 kohaselt on neil ainult üks tugevusklass.
Standardne keermetolerants vastavalt ASME B1.1 = 3A (väliskeermele)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!