Kuuskantmutter, tolli ASME B18.2.2, 18-8 roostevaba teras, UNC (võrreldav meetrilise ISO-keermega)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, tolli ASME B18.2.2, 18-8 roostevaba teras, UNC (võrreldav meetrilise ISO-keermega)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1 toll (in) = 25,4 mm
18-8 on võrreldav A2 roostevaba terasega.
Mehaanilised omadused on reguleeritud standardiga ASTM F594
Standardne keermetolerants vastavalt ASME B1.1 = 3A (sisekeermele)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!