Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt on mõeldud kasutamiseks mobiilsetel töödel näiteks torumeestele või seadmete hooldustehnikutele. Komplektiga on kaasas lõikamiseks ja kuumutamiseks vajalikud seadmed, lisaks sisaldab komplekt keevitamiseks ja kõvajootmiseks sobilikke painduvaid keevituspitse ning gaasisüütajat.
Mugavasse kohvrisse pakendatud komplekti on lihtne kaasas kanda.
X11 PRO FLEX komplekti sisu:
Vars X11 ümmargune
Lõikepõleti 90 kraadi
Painutatav keevituspits 160 l
Keevituspits 315 l
Painutatav keevituspits, kõvasulamist põletiga 500 l
Mitme düüsiga kuumutuspits 1000 l
Lõikesuudmik HA411-2
Leegikaise FR11
Puhastusnõelad
Universaalvõti
Lõikeandmete tabel
Varre klambriühendus
Lõikesuudmiku mutter
Tihend
Süütaja
Kohver X11
X11 kasutusjuhend
FR11 kasutusjuhend
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!