Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
24 V Easy ABS/EBS remondipistik Pidurisüsteemide jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire ja lihtne paigaldus
Kontaktidel on kruvitüüpi ühendus lihtsaks kinnitamiseks ja vabastamiseks
Turvaline vahetamisel
Täiendavaid juhiseid pole vaja tänu standardsete kaablivärvidega märgistamisele
Kontakti sisestus tervikliku komponendina
- Üksikuid kontakte ei kaotata
- Paigaldamiseks ja eemaldamiseks pole vaja spetsiaalseid tööriistu
ADR-i kohased nõuded nõuavad kruvikontaktidega juhtmeotsade kasutamist.
ADR-sertifikaadiga, TÜV-sertifikaadiga, vastab sertifikaadile ISO 7638
Sobib autode, haagiste ja poolhaagiste vedamiseks, millel on ABS (antiblokeeruv pidurisüsteem) või EBS (elektrooniline pidurisüsteem)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!