7-klemmiga 24 V pistikupesa
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldandmed:
- N-versioon vastab standardile ISO 1185
- S-versioon vastab standardile ISO 3731
- Kontaktide märgistus vastab ISO 1185 või ISO 3731 nõuetele
- Kontakt nr 1/31 kui puks või tihvt takistab N- ja S-versiooni vahetamist
Maksimaalne voolutugevus: 25 A (2,5 mm² traadiga), 16 A (1,5 mm² traadiga)
Tarne sisaldab kummist kaitsekatet
Kasutusala
Paigaldatakse vedukile ja haagisele või poolhaagisele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!