3-ne düüs
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
3-ne düüs
Tugev, vastupidav ja mustusekindel survepesuri otsik.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pihustiotsiku vahetamine iga puhastustoimingu jaoks on lihtne
Kõrgsurve kitsas juga (0°), kõrgsurve lame juga (25°) ja madalsurve lame juga (40°)
Märkus
Integreeritud puhastusvahendi imemisvooliku kasutamisel kasutatakse vastava puhastusvahendi imemiseks ja väljastamiseks madalsurve lamejuga.
Pesuaine kasutamisel järgige järgnevaid samme:
- Tõmmake pesuaine jaoks mõeldud voolik välja.
- Ühendage pesuainevoolik pesuainemahutiga.
- Pange 3-ne düüs asendisse „CHEM“ (KEEM).
- Seadke pesuaine doseerimisklapp soovitud kontsentratsioonile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!