3/8-tolline suunavahetushoovaga narre
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
3/8-tolline suunavahetushoovaga narre
Vastupidav narre koos mugava padruni vabastusnupuga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Peenhammastusega, 48 hammast – 7,5° keeramisnurk
- Kiire ja lihtne üleminek päripäeva pööramiselt vastupäeva pööramisele hoova abil
- Kaitseriiv kiire vabastamisega
- Madalam kaitstud suunavahetushoob ja nihutatud narremehhanismi korpus annavad käele rohkem ruumi
- Pikkus 175 mm
- Kroomitud, 2-komponentse käepidemega
- DIN 3122, ISO 3315
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!