3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav
Pikendatav kuni max 373 mm varrel oleva lukustushülsiga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalne jõuülekanne
Teleskoopkäepide pikendatav kuni max 373 mm
Mugav töötada
- Turvalukuga padruni vabastus
- Paindlik pööratav lukustusega narrepea. 72 hammast pöördenurgaga 5°.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!