Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav - 1
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav - 2
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav - 3
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav - 4
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav - 5
3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

3/8-tolline liigendpeaga narre, pikendatav

Pikendatav kuni max 373 mm varrel oleva lukustushülsiga

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimaalne jõuülekanne


Teleskoopkäepide pikendatav kuni max 373 mm



Mugav töötada


  • Turvalukuga padruni vabastus

  • Painduv, pööratav lukustusega narrepea. 72 hammast pöördenurgaga 5°.