3/8-tollised padrunid Komplekt, 16 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
3/8-tollised padrunid Komplekt, 16 osa
Praktiline metallkarp töökojarakendusteks ja mobiilseks kasutamiseks, tugev konstruktsioon, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kompaktne 16-osaline 3/8" padrunikomplekt tugevas metallkarbis
- See praktiline komplekt sisaldab põhivarustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Tööriistad jäävad transportimise ajal kindlalt paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Sobivad padrunid kõige tavalisematele kruvidele
- 3/8-tolline komplekt sisaldab 12 padrunit mõõdus 8–19 mm
- Selle suuruse puhul on jõud suurem kui 1/4-tolliste tööriistade puhul, kuid kuju on kompaktsem kui 1/2-tollistel variantidel
Tugev ja tõhus pingutus
- Jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks.
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
- Suunavahetusketast saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!