Pikendatav 3/8-tolline liigendpeaga narre
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pikendatav 3/8-tolline liigendpeaga narre
Pikendatav kuni 373 mm lukustushülsi abil
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimaalne jõuülekanne
Teleskoopkäepideme pikkus kuni 373 mm
Mugav töötada
- Turvalukuga kiirvabastus
- Painduva liigendpeaga narre lukustusmehhanismiga. 72 hammast pööramisnurgaga 5°
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!