Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega

Allahindluse määr
PU
Hind nõudmisel
Vali variant

Lugege artikli kirjeldust

2 toodet saadaval
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
  • Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud

  • Hõlpsasti loetav skaala täpseks reguleerimiseks

  • Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Vastab käsi-momentkruvikeerajate standardi DIN EN ISO 6789-1:2017 nõuetele

  • Pikendus (ainult 071471 25) tagab märkimisväärse kangitoime

  • Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel

  • Tugeva transportimiskastiga turvaliseks hoidmiseks
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Kogupikkus 1750 mm kood 071471 25 puhul põhineb momentvõtme pikkusel 1250 mm ja 500 mm pikendusel, mis tarnitakse ainult koos 071471 25

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest