Padrunvõti, 12-kant, 3/4-tolli Komplekt, 15 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Padrunvõti, 12-kant, 3/4-tolli Komplekt, 15 osa
Meetermõõdustikus padrunvõtmed, praktiline metallkarp töökojarakendusteks ja mobiilseks kasutamiseks, tugev konstruktsioon, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Praktiline 15-osaline 3/4" padrunikomplekt tugevas metallkarbis
- See komplekt sisaldab spetsiaalset varustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega
- Tööriistad jäävad transportimise ajal kindlalt paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Ideaalne paljude rakenduste jaoks
- Kümme lühikest padrunit mõõduga 22 kuni 50 mm
- Ühendatava käepideme ja kardaanliigendiga
- Seetõttu sobib see peaaegu kõigiks kruvimistöödeks
Tugev ja tõhus pingutus
- Jäiku pikendusi (saadaval kahes väga pikas versioonis mõõtudega 200 mm ja 400 mm) saab kasutada jõu otseülekandeks
- T-käepide võimaldab lahti keerata väga tugevalt kinniolevaid polte
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks.
- Suunda saab suunamuutmisketta abil vahetada ühe käega
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!