Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mootorihermeetik
Mootorihermeetik - 1
Mootorihermeetik - 2
Mootorihermeetik - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Mootorihermeetik

Mootori, survepaakide ja kruviühenduste tihendite vahetus.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Suur termiline stabiilsus


Tihendab kindlalt ka temperatuuril kuni 280 °C.



Talub rõhku kuni 700 bar


Sobib ka kõrgsurvetorustike ja survepaakide jaoks.



Suurepärane nake


Tihendab püsivalt ja kindlalt, välja arvatud metallid ja klaas ning keraamilised pinnad.



Hea kohandatavus


  • Sobib ka ebatasastele tihenduspindadele

  • Saavutatakse täielik tihendus


Püsivalt elastne


Ei tule lahti, nt vibratsiooni ja järsu koormuse tõttu



Kaitseb korrosiooni eest


Täidab lõhed täielikult.



Silikooni- ja lahustivaba



DOS-süsteem:


  • praktiline ühekäekasutus tänu nutikale keerdlukule

Üks käsi on alati vaba.


  • Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem

Doseerimist saab kasutusotstarbe järgi kohandada ning hoida tarve ja kulud miinimumis.


  • Väljastusotsa ei jää jääkmaterjali

Kuna tühjendamisel toodet põhimõtteliselt üldse sisse ei jää, on kulud optimeeritud

Märkus

Ei sobi silindripea tihendiks. Pikaajaline kokkupuude tootega võib mõjutada järgmisi plaste: polüvinüül, ABS, SAN, polüsulfoon, PVC, polükarbonaat, polüstüreen ja värvitud pinnad.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.


Järgige tehnilist teabelehte!