Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1-komponentne püstolivaht, talvine
Kasutusvalmis 1-komponentne püstolivaht, mida saab kasutada isegi äärmiselt madalatel temperatuuridel kuni -25°C.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane nakkuvus paljude materjalide puhul (v.a teflon, PP ja PE)
- Hea soojus- ja heliisolatsioon
- Suurepärased täiteomadused
- Maht ei muutu pärast kuivamist
- Kasutamine ka madalal temperatuuril
Hoidke purgid püsti jahedas ja kuivas kohas (+5°C kuni +25°C). Kaitske külmumise eest. Parim enne: vt purgilt.
Akna- ja ukseraamide paigaldamine, õõnsuste vahuga täitmine, katusekonstruktsioonide avaused, temperatuuri- ja soojusisolatsioon.
Pind peab olema kuiv, härmatisevaba ja tahke, suure mõõtmete stabiilsusega ning vaba tolmust, mustusest, õlist, rasvast, lahustuvatest ainetest ja lahtistest osadest. Enne kasutamist raputage purki umbes 20 korda. Keerake klapi hoob kinni. Hoidke ülevalt alla ja vajutage ettevaatlikult ventiili hooba, et vaht vabaneks. Kui vaht on kõvenenud, on vaht täiesti mõõtmete suhtes stabiilne. Kõvenenud vahtu saab krohvida, värvida ja üle kleepida. Suurte vahukoguste puhul ja kuiva atmosfääri korral, nt talvel, parandab pindade ja vahu niisutamine vahu kvaliteeti ja lühendab kõvenemise aega. Eemaldage värsked pritsmed või pausi tehes eemaldage kohe värske vaht ventiililt ja vahupüstolilt, kasutades PURlogic® Clean, art. nr. 0892 160.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!