13-kontaktiline järelhaagise pistik 12V
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
Keermestatud ühendus kummitihendiga
Pakub kaitset veepritsmete ja mustuse eest
Keermestatud ühendus sobib 9,0 -11,5 mm läbimõõduga kaablitele
Bajonettühenduse süsteemiga
Kontaktide märgistus vastab standardile ISO 11446
Kõrgema tõmbekoormuse suhtes vastupidavad kruvikontaktid
Töötemperatuur: -40°C kuni +85°C
Voolutugevus: max. 25 A (2,5 mm² juhtmega)
Vastab standardile ISO 11446
Kasutusala
Paigaldatud haagisele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!