1/4-tolline pööratava peaga narre 3 ühes
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolline pööratava peaga narre 3 ühes
Saab kasutada tavalise narrena, kruvikeerajana või T-käepidemena
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Multifunktsionaalne muudetava käepidemega pööratava peaga narre
- Ots: 6,3–1/4-tolline väline nelikant
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Pea: 72 hammast, 5° pöördenurk, 270° pööratav liigend
- Käepide: 2-komponentne sirge käepide või reguleeritav 90° T-käepidemeks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!