1/4-tolline narrevõti
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ots: 1/4-tollisele kuuskantotsikule DIN 3126-C 6.3 ja E 6.3 järgi
- Pea: Ülimalt kompaktne narrepea, peenhammastusega, 64 hammast
- Pind: Kroomitud
- 2-komponentne käepide, eriti kitsas disain, 10° kaldu
- Väga vastupidav konstruktsioon, max pingutusmoment kuni 40 Nm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!