Mini kahe silmusega narrevõtme komplekt 31-osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Mini kahe silmusega narrevõtme komplekt 31-osa
Kõige tavalisemate lühikeste padrunite ja otsikutega.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väga lühikesed padrunid ja otsikud kasutamiseks kõige kitsamates kohtades
- Spetsiaalse nurgaga ja optimeeritud tööpikkusega 115 mm narrevõti
Komplektis:
- 1/4 tollise otsiku puhul, pikkus: 18 mm: PH0, PH1, 2x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; miinus 4, 6 mm; kuuskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Padrunid: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4 tolline kahe silmusega narrevõti, 11 mm, kuuskant
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!