Momentkruvikeeraja 1/4 tolli
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli
Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Täpne pingutamine, mille päästiku täpsus on +/- 6 % lubatud hälve seatud skaala väärtusest
- Kiire ja lihtne pöördemomendi seadistamine: Lihtsalt lükake muhv tagasi ja keerake käepidet
- Ergonoomiline käepide koos pehmete komponentidega sobitub mugavalt kätte
- 1/4-tolline nelikant pesa käepideme otsas, et kasutada pikendust, nt T-käepidet
- Vastab standardile DIN EN ISO 6789-1, tüüp II, klass D
Märkus
- Kalibreerimissertifikaadi ja kasutusjuhendiga
- Tarnitakse plastkarbis
- Täppistööriistu, näiteks dünamomeetrilisi võtmeid, tuleb asjakohaste mõõteseadmetega korrapäraselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarselt iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutustoimingut alates dünamomeetrilise võtme esmakordsest kasutamisest kalibreerida
Kasutusala
Momentkruvikeeraja sobib ideaalselt rehvirõhu jälgimissüsteemide ja andurite professionaalseks montaažiks, samuti kruviühendusteks autotööstuses, mudelitootmises, jalgratastel ja mootorratastel, lülituskappides, elektroonikaseadmetes, tööstuslikeks montaažitöödeks.
Juhised
Pärast kasutamist vabastage vedru pingest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!