1/4-tolli padrunid Komplekt, 42 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolli padrunid Komplekt, 42 osa
Padrunid ja otsikud, praktiline metallkarp töökojarakendusteks ja mobiilseks kasutamiseks, tugev konstruktsioon, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
42-osaline 1/4" padrunikomplekt metallkarbis
- Komplekt sisaldab põhivarustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Ideaalne paljude tööde jaoks
- 12 lühikest padrunit mõõduga 4 kuni 14 mm
- Üheksa pikka padrunit mõõduga 6 kuni 14 mm
- 15 otsikut enamikule kruvipeadele: PH, miinus, kuuskant ja TX
- Ühendatava käepideme, kardaanliigendi ja kiirvahetuspadruniga adapteriga
- See tähendab, et võimalikud on peaaegu kõik poltliited
Tugev ja tõhus pingutus
- Kahte jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline vastupidav plastkäepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Suunda saab pöördaluse abil vahetada ühe käega
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!