1/4-tollised padrunid Komplekt, 33 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tollised padrunid Komplekt, 33 osa
Kuuskant, lühike, praktiline metallkarp töökojarakendusteks ja mobiilseks kasutamiseks, tugev konstruktsioon, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laiaulatuslik 33-osaline komplekt tugevas metallkarbis
- Lai valik kvaliteetset põhivarustust töökojale ja kasutamiseks liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Sobivad padrunid ja otsikud peaaegu igale kruvile ja poldile
- 1/4-tolline valik sisaldab 12 padrunit pealaiusega 4 kuni 14 mm ja adapterit kiirvahetuspadruniga 15 otsiku jaoks
- Lühikesed otsikud sobivad enamikule kruvipeadele: PH, miinus, kuuskant ja TX
- See tähendab, et võimalikud on peaaegu kõik poltliited
Tugev ja tõhus pingutus
- Jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
- Pöördalusega saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!