1/4-tolli padrunid Komplekt, 27 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolli padrunid Komplekt, 27 osa
Praktiline metallkarp töökojarakendusteks ja mobiilseks kasutamiseks mitmeotstarbelise pööratava peaga narrega, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mitmeotstarbeline 27-osaline komplekt tugevas metallkarbis
- Komplekt sisaldab põhivarustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Sobivad padrunid kõige tavalisemate liidete jaoks
- 1/4-tolline komplekt sisaldab üheksat padrunit mõõdus 6–14 mm
- 13 lühikest otsikut sobivad enamikule kruvitüüpidele: PH, miinus, kuuskant ja TX
Tugev ja tõhus pingutus
- Jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
3 ühes: Mitmeotstarbeline pööratava peaga narre
- Narrevõtit saab kasutada tavalise narrena, kruvikeerajana või T-käepidemena
- Ergonoomilist käepidet saab kasutada sirgelt või 90° nurga all T-käepidemena
- 72 hambaga mehhanismil on väike 5° kõverus ja seda saab liigendis 270° pöörata
- Nelikant on eriti kõva ja vastupidav
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!