Multipadrun, 1/4 tolli Komplekt, 33 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Multipadrun, 1/4 tolli Komplekt, 33 osa
Praktiline metallkarp töökojarakendusteks ja mobiilseks kasutamiseks, viiele kõige levinumale poldipea tüübile, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
33-osaline praktiline multipadrunite komplekt metallkarbis
- Komplekt sisaldab põhivarustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Üks tööriist kõigi tööde jaoks: multipadrunid viie erineva peatüübi jaoks
- Kõik lühikesed kaksteistkantpadrunid sobivad kuus-, neli- ja kaksteistkantmeetrilistele ning kuuskanttollistele ja välistele TX-kruvipeadele
- Komplekt sisaldab 12 padrunit mõõdus 4–14 mm
- See tähendab, et võimalikud on peaaegu kõik poltliited
- Komplekti täiendab kiirvahetuspadruniga adapter 15 otsikule
- Lühikesed otsikud sobivad enamikule kruvipeadele: PH, miinus, kuuskant ja TX
Tugev ja tõhus pingutus
- Jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
- Pöördalusega saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!