Multipadrun, 1/4 tolli Komplekt, 23 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Multipadrun, 1/4 tolli Komplekt, 23 osa
Praktiline metallkarp töökojas ja liikvel olles kasutamiseks, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kompaktne 23-osaline komplekt multipadruneid metallkarbis
- Komplekt sisaldab põhivarustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Puuduvad tööriistad on tuvastatavad hetkega
Ideaalne lahendus raskesti ligipääsetavate liidete jaoks
- Kasutuskohad hõlmavad mootorsõidukeid ja tarbesõidukeid, mootorrattaid, jalgrattaid, masinaehitust, täppistehnikat ja mööblitööstust
- Väga kompaktsete, lamedate ja nurgaga narrevõtmete ja pikenduste kombinatsioon võimaldab poltidele ligi pääseda ka kitsastes ja raskesti ligipääsetavates kohtades
- Arvukad praktilised detailid lihtsustavad kruvimistöid
Üks tööriist sobib kõigele: Multipadrun 5 erinevale poldipeale
- Kõik lühikesed 12-kant padrunid sobivad kuuskant meetrilistele, nelikant meetrilistele, 12-kant meetrilistele, kuuskant tolli ja välistele TX-peadele
- Komplekt sisaldab 6 padrunit mõõdus 5–13 mm
- See tähendab, et võimalikud on peaaegu kõik poltliited
- Komplekti täiendab pikk kiirvahetuspadruniga hoidik 15 otsikule
- Lühikesed otsikud sobivad enamikule kruvipeadele: PH, miinus, sisekuuskant ja TX
Tugev ja tõhus pingutusmomendiga kuni 40 Nm
- Kaks jäika pikendust kannavad jõudu otse üle
- Väga õhukesel suunavahetiga ja nurga all oleva kompaktse peaga narrel on ergonoomiline vastupidav plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks
- Väike pööramisnurk võimaldab polte kiiresti ja vaevata kinni või lahti keerata
- Keeramise protsessi saab kiirendada pöidlaga ketast rullides
- Suunavahetushooba saab kasutada vahetamiseks päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel, võimaldades töötamist ühe käega
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!