1/4-tollised, 3/8-tollised ja 1/2-tollised padrunid Komplekt, 77 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tollised, 3/8-tollised ja 1/2-tollised padrunid Komplekt, 77 osa
Padrunid TX-liidetele tugevas praktilises plastkohvris töökojas töötamiseks ja mobiilseks kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai valik plastkohvris, 77 osa
- See valik sisaldab hulgaliselt TX-padruneid töökojas töötamiseks ja mobiilseks kasutamiseks
- Tugeval käepideme ja kinnitusklambriga plastkohvril on praktiliselt hävimatu kõvast plastist sisu, millel on tööriista hoidev efekt
- Väärtuslikud tööriistad jäävad transpordi ajal ohutult paigale
- Puuduvad tööriistad on tuvastatavad hetkega
Ideaalne paljude rakenduste jaoks
- TX IP: Hammasrihma korpuse kate, käigud, mootor üldiselt jne.
- TX IPR: Pumba-toru-düüsisüsteemide pistikpumbad, õhuvoolumõõtur, EWS3 mootori immobilisaatori juhtseade, sissepritsepumbad, generaator jne.
- TX Plus: Hoorattad, siduri kinnitus jne.
- Muud polditüübid: Väline TX, TX avaga ja ilma
- Erinevate kinnitustega: 1/4 tolli, 3/8 tolli ja 1/2 tolli
- See tähendab, et võimalikud on peaaegu kõik liited
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Kroomvanaadiumteras
- Tööriistade pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!