Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174
Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Kinnitus: 1/2 tolline, ava lukustustihvti jaoks ja soon O-rõnga jaoks
Kinnitus: Kuuskant, meetermõõdustikus, Powerdriv
Geomeetria: pikk
Plastkrae
Hoiab ära alumiiniumvelgede värvi kahjustumise
Plasttõke padrunvõtme otsas
Kaitseb kroomitud rattapoltide servi ja pindu
Värvikoodiga plastkrae
Lihtsustab õige mõõdu leidmist ja väldib tööajakadu
Nt suurus 15 Smartile. Suurus 22 Opel / Vauxhall Insigniale
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!