Multipadrun, 1/2 tolli 23 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Multipadrun, 1/2 tolli 23 osa
Praktiline metallkarp töökojas ja liikvel olles kasutamiseks, professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
23-osaline multipadrunite komplekt metallkarbis
- See komplekt sisaldab põhivarustust, mis sobib ideaalselt kasutamiseks nii töökojas kui ka liikvel olles
- Vastupidav metallist karp käepideme ja klamberkinnitusega, millel on kõva vahtplastist sisu
- Tööriistad jäävad transportimise ajal kindlalt paigale
- Näete kohe, kui mõni tööriist on puudu
Üks tööriist sobib kõigele: Multipadrunid viiele erinevale poldipeale
- Kõik lühikesed kaksteistkantpadrunid sobivad kuus-, neli- ja kaksteistkantmeetrilistele ning kuuskanttollistele ja välistele TX-kruvipeadele
- Valikus on 19 suurust 10–32 mm
- Seetõttu sobib see peaaegu kõigiks kruvimistöödeks
Tugev ja tõhus pingutus
- Kahte jäika pikendust saab kasutada jõu otseülekandeks
- Suunavahetiga narrel on ergonoomiline, tugev plastist käepide mugavaks ja ohutuks töötamiseks.
- Väike 5° pööramisnurk võimaldab poltide kiiret ja vaevata pingutamist või avamist
- Suunavahetusketast saab hõlpsasti lülitada päripäeva ja vastupäeva pööramise vahel
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Pinnad on kroomitud ja poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Tööriistade vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!