Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lekkedetektor
Tuvastab lekkivad kohad suruõhu- ja gaasisüsteemides
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Muretu, ajasäästlik rõhu all olevate ja lekkivate kohtade edukas tuvastamine
- Mitte tuleohtlik, seetõttu saab kasutada süsteemidel, konteineritel ja torudel, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase
- Töötemperatuur: +5 °C kuni +50 °C
- Külmub temperatuuril 0°C
Külmakindel, saab kasutada pärast sulamist uuesti. Kui kasutatakse hapnikku sisaldavate süsteemidega, tuleb veenduda, et need oleksid testimise ajal pideva rõhu all. Kui mitte, siis võib madala surve tõttu lekkedetektori vedelik sattuda süsteemi ja hapnikuga reageerida. Loputage vedeliku jäägid pärast testimist kohe ära. Pihustage ainult kahtlustatavatele aladele; leket näitab vahu teke
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Igasugused surugaasi-, küttegaasi- ja suruõhusüsteemid, keevitusseadmed, gaasiballoonid, hoidmis- ja transpordimahutid, kompressorid, külmutus- ja kliimaseadmed, tulekustutid ja sukeldumisseadmed, küttesüsteemid ja seadmed tööstuses ja käsitöös, majapidamises ja matkaspordis, gaasi ekstraheerimis- ja täiteseadmetes.
Pihustage rõhu all olevaid süsteeme 30-50 cm kauguselt, vastasel juhul kasutage esmalt gaasi või õhku. Kontrollige kõiki ühenduskohti, sealhulgas jootekohti ja keevitusõmblusi. Lekkekoht ilmneb vahumullide moodustumisega. Jälgige mõnda aega, kui esineb väga väikesi lekkeid.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!