Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmmits, kolme jalaga, topeltkonks

Kolme jalaga tõmmits
KAHEP. TÕMMITS 3JALGA 90X80

Toote nr 0714523091

EAN 4024835926232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmmits, kolme jalaga, topeltkonks

Toote nr 0714523091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pööratavad laiad või kitsad konksuotsad kinnituvad automaatselt.

Mida suurem on tõmbejõud, seda tugevamalt kinnituvad tõmmitsa jalad.


See muudab tõmbamise eriti ohutuks.



Pööratavaid konksuotsi saab sõltuvalt kasutuskohast vahetada.


Laiad konksuotsad turvaliseks eemaldamiseks ja kitsad konksuotsad kasutamiseks kitsastes kohtades.



Laiade konksude otsas on 8 mm laiune pilu


Kettaid või ketirattaid saab eemaldada ka M8 poltidega.



Vormstantsitud risttala ja konksud



Süsinikkarboniseeritud spindel



Täppisfreesitud jalad ulatuvad hästi ja kindlalt äratõmmatavate osade taha.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välimine fikseerimislaius (A)

90 mm

Fikseerimissügavus (B)

80 mm

Spindli pikkus

125 mm

Haarade arv

3 Stck(pcs)

Konksu laius (kitsas ots) (D1)

10 mm

Konksu laius (lai ots) (D2)

17 mm

Konksu otsa pikkus (E)

7 mm

Konksu otsa paksus (F)

2 mm

Max väljaveo kaal (t max)

3 t

Keerme mõõt

M14 x 1,5

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave