Tõmmits, kolme jalaga, topeltkonks
Kolme jalaga tõmmits
KAHEP. TÕMMITS 3JALGA 160X130
Toote nr 0714523161
EAN 4024835926249
Mida suurem on tõmbejõud, seda tugevamalt kinnituvad tõmmitsa jalad.
See muudab tõmbamise eriti ohutuks.
Pööratavaid konksuotsi saab sõltuvalt kasutuskohast vahetada.
Laiad konksuotsad turvaliseks eemaldamiseks ja kitsad konksuotsad kasutamiseks kitsastes kohtades.
Laiade konksude otsas on 8 mm laiune pilu
Kettaid või ketirattaid saab eemaldada ka M8 poltidega.
Vormstantsitud risttala ja konksud
Süsinikkarboniseeritud spindel
Täppisfreesitud jalad ulatuvad hästi ja kindlalt äratõmmatavate osade taha.
Andmelehed(X)
![]() | |
Välimine fikseerimislaius (A) | 160 mm |
Fikseerimissügavus (B) | 130 mm |
Spindli pikkus | 170 mm |
Haarade arv | 3 Stck(pcs) |
Konksu laius (kitsas ots) (D1) | 20 mm |
Konksu laius (lai ots) (D2) | 24 mm |
Konksu otsa pikkus (E) | 13 mm |
Konksu otsa paksus (F) | 3 mm |
Max väljaveo kaal (t max) | 7,5 t |
Keerme mõõt | M18 x 1,5 |