Tõmmits, kahe jalaga, kaks konksu
Kahe jalaga tõmmits
KAHEPOOLNE TÕMMITS 160X130MM
Toote nr 0714522161
EAN 4024835927222
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
Pööratavad laiad või kitsad konksuotsad kinnituvad automaatselt.
- Mida suurem on tõmbejõud, seda tugevamalt kinnituvad tõmmitsa jalad. See muudab tõmbamise eriti ohutuks.
- Pööratavaid konksuotsi saab sõltuvalt kasutuskohast vahetada.
- Laiad konksuotsad tagavad turvalise eemaldamise ja kitsad konksuotsad sobivad ideaalselt kasutamiseks kitsastes kohtades.
- Laiadel konksuotstel on 8 mm laiune pilu Kettaid või hammasrattaid saab eemaldada ka M8 poltidega.
- Korpus ja konksud on stantsitud, spindel süsinikkarboniseeritud
- Täppisfreesitud jalad ulatuvad hästi ja kindlalt äratõmmatavate osade taha.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välimine fikseerimislaius (A) | 160 mm |
Fikseerimissügavus (B) | 130 mm |
Spindli pikkus | 170 mm |
Haarade arv | 2 Stck(pcs) |
Konksu laius (kitsas ots) (D1) | 20 mm |
Konksu laius (lai ots) (D2) | 24 mm |
Konksu otsa pikkus (E) | 13 mm |
Konksu otsa paksus (F) | 3 mm |
Max väljaveo kaal (t max) | 5 t |
Keerme mõõt | M18 x 1,5 |